Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61525933 品番 SPD04-BR90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック

ブラック キー方式ダイヤルロック 太さ(mm)4 長さ(mm)900 質量(g)111 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする