CROPS(クロップス)
CROPS(クロップス)の 自転車用カギ(ロック)
CROPS(クロップス)の ワイヤーロック・チェーンロック
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61525949
品番
SPD04-BR90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
色
レッド
キー方式
ダイヤルロック
太さ(mm)
4
長さ(mm)
900
質量(g)
111
ワイヤー長(mm)
1800
ヘッド寸法(mm)
71×29×11