※着用例

- 耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティング モノタロウ 61525985 - 耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティング モノタロウ 61525985 - 耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティング モノタロウ 61525985 - 耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティング モノタロウ 61525985

耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティング

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61525985 品番 -
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質本体/超高強度ポリエチレン(ガラス繊維入)、すべり止め部/ポリウレタン ホワイト ゲージ数13 規格EN388:2016規格 耐切創性4/C 機能耐切創性 入数(双)1 用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 色(カバー)レッド 色(手首部)レッド 販売区分業務用
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
会社で使用

毎回購入。刃物ではありませんが、ステンレスの加工品を扱うので重宝しています。

対象商品:
61526003
2024-02-03
用途:
ステンレス板の加工時に使用

手首部分が窮屈なので、切取って使用しています。
通年使用しますが、問題ありません。

対象商品:
61525994
2023-09-12
用途:
カッターナイフ使用時
製造業

薄くて使いやすい。ただ少しサイズが小さいので、普段MだがLを購入した

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする