無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61526816 品番 308.32CU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。
シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。

全長(mm)325 質量(g)862 材質(頭) ヘッド径(Φmm)32 ヘッド長さ(mm)106 ジョイントサイズ4(柄とヘッドセンター)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする