田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 宅配BOX・宅配ポスト
MULTIBOX TAKURO
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61527456
品番
TT-1
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
アパート向け自立型宅配ボックス。
巾270mmとスリムなため狭小地にも設置できます。
戸数に合わせて台数を増やせます。
用途
溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t 粉体塗装
扉:溶融亜鉛メッキ鋼板 1.0t 粉体塗装 防雨カバー:スモーク アクリル樹脂 小窓:透明 アクリル樹脂
前入前出
プッシュボタン錠
捺印機能付
仕様
投入・取出口:前入前出
色
ホワイト
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
本体寸法(mm)奥行
479
材質(扉)
溶融亜鉛メッキ鋼板
錠前
プッシュボタン錠
本体高さH(mm)
1260
本体幅(mm)
270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません