FUNCTIONBOX FX-CB

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61527499 品番FX-CB928-HL
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのリターンボックスとの組み合わせも可能です。
クリーンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入後出タイプの不要チラシ入れです。

用途
本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ アジャスター付 高さ調整巾0〜15mm
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)スチール 本体寸法(mm)奥行430 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)590 本体幅(mm)280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする