画像準備中

FUNCTIONBOX FX-UF

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61527736 品番FX-UFAS
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。
メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。
AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。
AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。

用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂
ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする