シューター PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61527946 品番PK-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。

用途
材質:ステンレス 1.5t ブラック焼付塗装
投入口:
前入後出
ポストぐち
仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行47 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)400 投入口サイズ(mm)340×53.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする