田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
シューター PK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61527980
品番
PK-2H
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
用途
材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装
投入口:
前入後出
ポストぐち
仕様
投入・取出口:前入後出ポストぐち
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
47
本体高さH(mm)
100
本体幅(mm)
400
投入口サイズ(mm)
340×53.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません