多段式省スペースタイプ 材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。 一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。 手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。