MAILBOX スペース28

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61528120 品番スペース28-2 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多段省スペースタイプ
本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。
差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 0.5t
扉:ポリカーボネート樹脂
扉カバー:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
錠前:ラッチロック錠
ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂
投入口:252mm×29mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ポリカーボネート樹脂 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)240 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)252×29

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする