おるすばんボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61528339 品番GXH-5-FF-WH
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

戸建住宅向け宅配ボックス
ゆうパック特大サイズ収納

用途
箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ホワイト
扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ホワイト
投入取出口:前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行470 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)600 本体幅(mm)390

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする