BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝その他
コンパクト万能鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61528567
品番
21627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アゴ部を出すことによりバケツの縁に引っ掛けられますので、鏝休め・保管時に便利。刃先を山形にしており角部に鏝先が届くのでトロ舟底の端のすくい、最後のお掃除に便利。
用途
モルタル(インスタントセメント)を混ぜる・すくう・塗りつけ・すくい上げるなど、1丁で多用途に使える。
仕様
鏝分類:万能鏝
材質
鏝面・首部:カーボンスチール●柄部:木材
寸法(mm)
218×96×65
質量(g)
150
刃長(mm)
155
刃幅(mm)
52
注意
※用途にあった鏝をご使用下さい。
※シンナーなどの溶剤は使用しないで下さい。