BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 両口ハンマー
両口玄能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61528610
品番
THM-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途
クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。
仕様
楔部:鉄クサビ(2割出し)
寸法(mm)
335×76×20
質量(g)
320
タイプ
両口玄能
材質(柄部)
樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)
炭素鋼(パーカ仕上)
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。