BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 両口ハンマー
八角玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61528637
品番
THM-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
狭所での横打ちが可能。
用途
木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。
仕様
楔部:鉄クサビ(2割出し)
寸法(mm)
335×86×22
質量(g)
405
タイプ
八角玄能
材質(柄部)
樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)
炭素鋼(パーカ仕上)
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。