BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 目地鏝
本焼平目地鏝
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61528689
品番
21166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端が細いため、良い作業性を実現させます。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
用途
レンガ・タイルの目地などの細かい部分の塗りこみに。
形状
平目地
寸法(mm)
246×61×28
質量(g)
60
板厚(mm)
4.5
注意
※用途にあった鏝をご使用下さい。