BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝その他
ナラシ鏝 タップス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61528716
品番
22501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
太いハンドルで作業しやすい。土間ならし(狭いところ)・犬走りのならし・基礎のおさえに。
用途
モルタル、コンクリート、土壁塗り作業などに。
寸法(mm)
450×90×110
質量(g)
700
タイプ
ならし鏝
板幅(mm)
450
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。