曜日別特売
MB-SBR 豆鋸 ストラップ BIGMAN(ビッグマン) 61528820

MB-SBR 豆鋸 ストラップ BIGMAN(ビッグマン) 61528820
MB-SBR 豆鋸 ストラップ BIGMAN(ビッグマン) 61528820
MB-SBR 豆鋸 ストラップ BIGMAN(ビッグマン) 61528820
MB-SBR 豆鋸 ストラップ BIGMAN(ビッグマン) 61528820
MB-SBR 豆鋸 ストラップ BIGMAN(ビッグマン) 61528820

豆鋸 ストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード61528820品番MB-SBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。

用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。仕様折込鋸寸法(mm)190×18×48ブラウン質量(g)28タイプストラップ
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする