BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の カッター
BIGMAN(ビッグマン)の ナイフ
BIGMAN(ビッグマン)の 小刀
肥後ナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61529294
品番
HK-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本式の伝統的な折りたたみ式小刀、肥後ナイフ。そのシャープな切れ味は、鍛治職人による巧みな火造りの賜物です。
その美しいフォルムを、日常品としてあなたの傍らに末広くご愛用ください。
用途
刃厚で竹製品の加工や木工工作に最適です。
材質
柄部:スチール(鉄黒焼付塗装)
寸法(mm)
170×18×5
全長(mm)
170
色
ブラック
質量(g)
44
タイプ
大
材質(刃)
炭素鋼(黒皮残し)
折りたたみ寸法(mm)
110
注意
※鋭く切れる刃物ですので、直接刃先に触れたり誤って身体を傷つけないよう、取扱いは慎重に十分な安全を心がけてください。