BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の カッター
BIGMAN(ビッグマン)の ナイフ
BIGMAN(ビッグマン)の 小刀
一刀流 肥後ナイフ 雫ステン 割込大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61529328
品番
18521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハンドル鍍金、表面樹脂加工(雫)ブレードステン割込み420、AUS8(ステン鋼)一丁貼箱黒、金箔押し、外箱10丁入り(無地)
用途
アウトドアで食材を切るときや、鉛筆削りとしても使用可能。
寸法(mm)
178×20×7
全長(mm)
178
色
ブラック
質量(g)
47
タイプ
雫
刃長(mm)
80
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。