BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット/ソケットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具対応ソケット
ホイルナットソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61529477
品番
BIS-21HN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。
用途
各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。
仕様
対応ナットサイズ(mm):21
材質
本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法(mm)
29×35×125
質量(g)
216
タイプ
薄型
差込角(mm)
12.7
表面処理
ショット仕上げ
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。