BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の ハンドソー用
ハンドソー ステン用12枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61529644
品番
10216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途
薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。
材質
SKS
寸法(mm)
265×13×0.6
質量(g)
184
タイプ
ステン用
山数
32山
刃幅(mm)
250
入数
12枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。