BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチ/刻印/ハトメ
BIGMAN(ビッグマン)の ハトメ/カシメ
BIGMAN(ビッグマン)の カシメパンチ/ハトメパンチ
両面ハトメパンチセット 替玉10組入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61529714
品番
BMM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
両面ハトメパンチセット。
用途
ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。
付属品
両面ハトメ10組入
仕様
●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで
材質
アルミ製
質量(g)
280
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。