ゴム栓

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 上径(Φmm)114 注文コード61529784 品番No.37【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別) アウトレット
¥8,6905,590
この商品は上径など84種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) No.37 赤色 上径(Φmm)114 下径(Φmm)106 高さ(mm)50 TGK品番161-17-22-37 材質天然ゴム 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02837746
2019-02-13
用途:
300gのローリータンクの栓に使用。
佐藤農場 様

今まで使用していたゴム栓を紛失し3年ぐらい使用出来ず困っていたのが、何でも揃うモノタロウ様のカタログで探したら、直ぐに見つかりました。品物が届いてすぐに装着したらピッタリでした。本当に助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
02838202
2018-11-24
用途:
排水穴の蓋
サービス業

丁度良い硬さでしっかりと蓋が出来ました
大変満足しています

対象商品:
02838132
2017-07-11
用途:
金魚鉢の栓
十川工務店 様 (建設業・工事業)

硬すぎず適度に柔らかくて非常によかった
植木鉢を金魚鉢として使用したので穴が真ん丸ではなくて少しいびつな丸だったけど、適度な弾力があり鉢を多少削るだけで水漏れがなくなりよかったです

対象商品:
02838254
2017-05-22
用途:
池の配水調整口の止水
建設業・工事業

防水塗装の関係で口径がストレートではないので、何か止水を行える物を探していました。
No.34の前にいくつか試してみたのですが、No.34が丁度よかったです。
硬さも程よく、力を入れて押し込んでも問題ありませんでした。

対象商品:
02838071
2016-06-07
用途:
密閉部品の低圧エア漏れチェックのフタに使用

機械部品の密閉・低圧エア漏れチェックのフタに使用しています。 硬さもちょうどよく、リーズナブルなので良いです。 消耗品として考え宛て使用していますので耐久性確認の為に試し買いしましたが、問題なければリピートの予定です。

対象商品:
02838166
2016-03-14
用途:
熱交換機の仮の止水
有限会社八尾坂 鉄工所 様

予想以上の効果があり、満足しております。あえてゆうならゴムの収縮(弾力性)性がもう少しあれば鋼管の内径の変化に対応できたかも?ただ今回のケースは特異な場所のため、止水テープで対応できました。

対象商品:
02837633
2017-02-13
用途:
手水鉢の排水口の栓として使用

取り付ける穴側が少々異形で水が漏るので、水道用シールテープを巻いて力いっぱい押し込んで使ってますが、しっかりしたゴムなので穴に入りこみ過ぎることもなくしっかりと止水できてます。

対象商品:
02838123
2014-10-14
用途:
ビーズ研磨時のマスキングに使用

21のゴム栓を購入したところ、
寸法表の径がφ63となっていたのに 実際はφ61しかありませんでした。
25も同時に購入した分は 寸法表通りでした。
使用には きわどく合いましたが もう一つ大きいサイズにしておけばよかったです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする