DL40形Φ75広角3500K

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61529836 品番NNN71032WLE1【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8901,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 光源色温白色 埋込穴(Φmm)75 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.4 タイププレーン(一般タイプ) 取付方式埋込型 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)455 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要) 配光タイプ広角タイプ
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする