バイタルナビ血圧計 LBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-7092-07 注文コード61530308 品番LB小児用【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9906,990
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 測定部位上腕 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス スカイブルー 測定範囲0〜300mmHg 質量(g)約260 アズワン品番8-7092-07 ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058 カフ寸法(mm)110×350 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする