LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロムめっき
耐荷重(N)
157
注文コード
61530448
品番
MS0122200CL1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,990
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
仕上・耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでインテリアによくマッチします。
固定金具の位置を変えることで、板厚6〜20 mmのガラスや木板を固定できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
亜鉛合金
形状
特殊
質量(g)
200
仕上
クロムめっき
最大適合板厚(mm)
20
耐荷重(N)
157
最小適合板厚(mm)
6
棚受け金具
その他棚受