※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アメゴム管

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2kg) 内径×外径(Φmm)6×8.4 注文コード61531236 品番No.6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別) アウトレット
¥18,90015,900
この商品は内径×外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径×外径(Φmm)6×8.4 長さ(m)80 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42718227
2025-10-27
用途:
ネオン管曲げ
有限会社片山ネオン 様

ゴム管が最近ホームセンターにも商品がなく、探していたところモノタロウさんにあったので注文しました。ネオン管を曲げる時に必要な道具なので助かりました。
質とゴム管の経も申し分ありません。大変満足しています。

対象商品:
42718254
2023-12-08
用途:
生産時の備品として
製造業

通常品の代替品として使用しましたが、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする