SV用 PC5- DDR5- 288p RDIMM 1.1v

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC5-38400 注文コード61532819 品番CB32G-D5RE480282
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は容量・メモリーモジュール規格6種類から選べます 他の種類を見る

高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。

容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC5-38400 規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーインターフェイスRDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする