10Lスカイウォーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(14g×5袋) 注文コード61534359 品番22225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日の水分補給に!
エネルギー生産に大切なクエン酸3000mg配合
運動時や暑さで汗をかいた時に、クエン酸を塩分やミネラルや水分とともに補給可能なスポーツドリンク粉末です。
発汗で失われるナトリウムやカリウムなどのミネラル成分と水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料です。
活動エネルギー生産の中心的役割をになっているクエン酸を3,000mg配合しました。
甘さスッキリのグレープフルーツ味で、スポーツ時や毎日の元気をサポートします。
糖類の使用量を抑えたスポーツドリンクパウダーなので、過剰摂取が気になる人も安心して飲んでいただけます。
1袋で2L分作ることが出来、買い物時に軽く、保存性がよく、防災用・救急用としても買い置き可能です。
1L(水溶解時)当たり糖類10g、50kcal

容量70g(14g×5袋) 香味ライチ 栄養成分【小袋1袋(7g)当たり】熱量:7kcal、たんぱく質:0.05g、脂質:0g、炭水化物:5.5g、糖類:0g、食塩相当量:1.1g、カリウム:159mg、カルシウム:34mg、マグネシウム:6mg、鉄:2.5mg(37%)、ビタミンA:27μg、ビタミンB1:0.04mg、ビタミンB2:0.04mg、ビタミンB6:0.03mg、ビタミンB12:0.1μg、ビタミンC:3.7mg、ビタミンD:0.2μg、ビタミンE:0.2mg、葉酸:7μg、ナイアシン:0.4mg、パントテン酸:0.054-0.36mg、クエン酸:1,650mg 商品タイプ粉末タイプ
注意
※金属容器には、ステンレスやアルミなど様々な材質が使用されています。中にはスポーツドリンクなどの酸性飲料に適さない容器がありますので、使用される際には必ず容器の取扱い説明書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61534334
2024-08-03
用途:
電気工事作業時・屋外資材置場
有限会社東北電気設備工事 様

長年飲作業現場のクーラ−ポットに使用しておりますが、
1リットルの小分けだけでなく、2リットル小分けのタイプが有っても良いのではないか。
作業現場は、大きめを持っていくのでそれぞれ使い分けで使用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする