オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 水分計
オーハウスの 赤外線水分計
水分計 MBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61564564
品番
MB23
参考基準価格(税別)
¥160,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
小型設計により限られたスペースで使用に便利
アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能
計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的
熱源に赤外線を採用
付属品
アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー
質量(g)
2.1
電源
AC100〜240V 50/60Hz
ひょう量(g)
110
本体寸法(mm)
165×280×127
供給方式
赤外線
測定範囲(%)
0.05〜100%
外部出力
RS232C
設定温度(℃)
50〜160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)
90
アズワン品番
2-6144-21
切タイマー
1分〜99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)