クリーナースポンジセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61564738 品番No.4621H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。

用途
水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。
セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
注意
※電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用してください。
※正回転で許容回転数をお守りください。
※目立たない場所でお試しの上使用してください。
※大理石やコーテイングされた製品、鏡、自動車には使用しないでください。
※水回りでの使用の場合は、電動工具や周囲に水がかからないように注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61564738
2025-09-16
用途:
風呂場の鏡に使用
美容室キーハウス. 様 (サービス業)

この商品も浴槽の鏡についたウロコを取るのに使用しましたし、ステンレスの蛇口の部分の磨きに使用しました。
非常に綺麗になりましたよ

2025-11-27
用途:
シンクの水あか取
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

研磨が思ったよりも強い、水あかは完全にとれる。もう少し弱くても。

対象商品:
61564738
2022-01-17
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

別売りのメラミンフォームを一緒に購入しました。研磨の仕上げが楽になりそうです。

対象商品:
61564738
2022-11-23
用途:
床磨き

磨き傷の不安なく使用できて良い 125径が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする