No.4625 クリーナースポンジ サンフレックス 61564774 No.4625 クリーナースポンジ サンフレックス 61564774 No.4625 クリーナースポンジ サンフレックス 61564774

クリーナースポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61564774 品番 No.4625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。

用途
水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
外径(Φmm)75 厚さ(mm)5 粒度#1000 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500 ピンク アズワン品番64-7734-42
注意
※電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用してください。
※正回転で許容回転数をお守りください。
※目立たない場所でお試しの上使用してください。
※大理石やコーテイングされた製品、鏡、自動車には使用しないでください。
※水回りでの使用の場合は、電動工具や周囲に水がかからないように注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61564765
2025-09-16
用途:
風呂場の鏡磨き
美容室キーハウス. 様 (サービス業)

鏡のウロコも取れてピカピカになりましたし、シャワーのステンレス部分もついでに磨いたらまたまた予想以上に綺麗になりましたね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする