SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
SCREENクリエイティブコミュニケーションズの PL警告表示ラベル
非常停止ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート(63枚)
注文コード
61564993
品番
EL0001E-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
タイプ
ヨコ
取付方式
ラベルシール
文字
英語
使用可能温度範囲
-40〜100℃ 融点:263
表示内容
非常停止
サイズ(mm)
80 ×9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。