EL0002J-1 非常停止ラベル SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 61565018 EL0002J-1 非常停止ラベル SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 61565018

非常停止ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(12枚) 注文コード61565018 品番EL0002J-1
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 形状タテ 取付方式ラベルシール 文字日本語 使用可能温度範囲-40〜100℃ 融点:263 表示内容非常停止 サイズ(mm)30×120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする