SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
SCREENクリエイティブコミュニケーションズの PL警告表示ラベル
開閉ラベル 閉/開
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート(37枚)
注文コード
61565054
品番
EL0006E-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
サイズ(mm)
70×26.5
使用可能温度範囲
-40〜100℃ 融点:263
文字
英語
表示内容
開閉 閉/開
用途
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。