QB-22V ボールクイックキャッチャー ベッセル 61567084 QB-22V ボールクイックキャッチャー ベッセル 61567084 QB-22V ボールクイックキャッチャー ベッセル 61567084

ボールクイックキャッチャー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61567084 品番 QB-22V
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。
クッショングリップでソフトな手触り。
アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。
ドライバーとして使用できます。

用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様ビット軸対辺6.35mm 質量(g)17/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m)2 推奨ねじM4サイズの小ネジ 色(本体)
注意
※ドライバーとして使用する際に、必要以上に無理な力で使用しないでください。
※他社製キーアダプターは取付けできません。
※ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
※ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
※衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので高所での使用にはご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61567066
2022-12-13
用途:
ネジ締め

パッケージの説明では握りをつまんで頭を押すとビットが外せる様に書いて有るが
頭を押さなくても握りを掴んでビットを引っ張ると抜けてしまう
最初不良品かと思った

頭のリングを持ってビットを引っ張っても抜けないが
騙された気分

対象商品:
61567057
2022-04-16
用途:
ドライバービット等の携帯に
建設業・工事業

カラビナに数個まとめて、胴ベルトに下げています。インパクトドライバーで使うドライバービットやボックスレンチの保管用ですが、ちょっとした手回しでもそのまま使えるところが、何気に便利です。

対象商品:
61567075
2021-10-21
用途:
ちょとした作業をサクッと
建設業・工事業

発想がいいと思います。
まだ使ってはいませんが、いい感じです。
機能と遊び心が共存してます。
こういうの、いい。

対象商品:
61567057
2021-09-10
用途:
営業活動時に携帯
ジョインコントラスト株式会社 様 (不動産業)

営業時に小さなビットを装着し、携帯しています。
ちょっとした作業に使用できるため、重宝してます。

対象商品:
61567057
2021-09-02
用途:
仕事
その他業種

仕事中にポケットに入れても嵩張らないサイズなので重宝してます。

対象商品:
61567057
2021-09-10
用途:
営業時に携帯
不動産業

営業訪問時にカバンに携帯、ちょっとしたメンテナンスに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする