ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 本棚・ラック
回転式の本棚!回転コミックラック(7段タイプ)【SWK-7】(本棚 回転 コミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61568414
品番
SWK-7-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
強度アップしたキングオブコミックラック!
くるくる回る回転式なので探しやすい!機能性とデザイン性を両立!
コミックだけでなく、CD・DVDや雑貨なども収納できます!
材質
構造部材:MDF/ 表面加工:ウレタン樹脂加工
質量(kg)
約20
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約47×47×168
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません