完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61568493 品番 VR-120EX-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スチール脚のヴィンテージ伸縮テレビ台!これひとつでお部屋をスタイリッシュに!
上段と下段の組み合わせで伸縮ができるので、お部屋やテレビのサイズに合わせ、コンパクトにもワイドにも自由なレイアウトが楽しめます。
完成品なので、届いたその日にセッティングOK!オシャレなシャビーオークとウォールナットの2色展開!

幅(cm)100.5 ウォールナット 材質材質:パーチクルボード、MDF、スチール 表面加工:プリント紙化粧合板、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100.5〜190×29.3×40 質量(kg)約21.
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする