ヴィンテージ伸縮テレビ台 【BALKAバルカ】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61568509 品番 VA-75EX-SBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

これ一台でお部屋の雰囲気がガラッと変わるヴィンテージ伸縮テレビ台!
収納棚にはプレイステーション、wii、Switch(スイッチ)が置けます。薄型テレビに特化した設計で幅を取りません。
オシャレなシャビーオークとウォールナットの2色展開!

材質本体:パーチクルボード、スチール脚表面加工:プリント紙化粧合板、PVC 質量(kg)約10 シャビ―オーク 幅(cm)75〜135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75〜135×29.3×40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする