84040 クーラントホースキット モノタロウ 61569263 84040 クーラントホースキット モノタロウ 61569263

クーラントホースキット

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61569263 品番 84040
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.3 使用温度範囲(℃)80以下 セット内容コネクター3/8(1個)、コネクター1/2(1個)、丸ノズル1/4(1個)、丸ノズル3/8(1個)、丸ノズル1/2(1個)、ホース140mm(2本) タイプ1/2システム ねじ径PT3/8、PT1/2 コマ数6 最小曲げ半径(mm)約45 用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2〜0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
※取付には専用工具(クーラントジョイントプライヤー)をご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
プレス作業製品掃除
O.G.Y.P 株式会社 様 (製造業)

初めて使用するものなんですがとても良い商品と思います。また使用すると思います

2025-06-28
用途:
組立ビデオ必要
デンタルプレジデント 様

組立ビデオ必要。付属品のビデオは全く不要。使用説明書が無い。

対象商品:
61569263
2022-07-20
用途:
機械のオイルノズルの交換
平川製作所 様 (製造業)

機械のオイルノズルが割れていて、探していた品物で、見つかりました。
持つと早くモノタロウに入っていたら作業が楽になっていたのに。
ありがとうございました。

対象商品:
61569254
2021-12-14
用途:
機械メンテナンス用として
三和精機株式会社 様

購入してから日が経っておらず 耐久性の面では評価できないが
ロックライン製と比べてハメ込み時は硬いものの
しっかりした感じを受けた。

1人が参考にしています
対象商品:
61569254
2023-02-18
用途:
研磨機の水用
佐藤 様

ノスル・ホースを組み込むのに専用の工具が必要?
セットできません
使用方法説明書があればよいのですが!

1人が参考にしています
対象商品:
61569254
2022-07-21
用途:
フライス 切削水

思ったより フレキ部が短い
オレンジの接手−フレキ−ノズルが硬くてはめ込めない
強引にはめ込んでも割れませんか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
1人が参考にしています
2022-09-30

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする