86061 クーラントホース モノタロウ 61569455 86061 クーラントホース モノタロウ 61569455 86061 クーラントホース モノタロウ 61569455 86061 クーラントホース モノタロウ 61569455

クーラントホース

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 61569455 品番 86061
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.3 使用温度範囲(℃)80以下 タイプ3/4システム 外径(Φmm)31 内径(Φmm)19 全長(mm)140 コマ数6 最小曲げ半径(mm)約67.5 用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2〜0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61569419
2025-10-04
用途:
給油用途に購入しました。
その他業種

想像よりも稼働が固いです。確かに一度角度を決めると動くことはありませんが、それにしても固いです。

対象商品:
61569419
2025-04-03
用途:
研磨時の冷却と削片の除去
その他業種

クーラントホース1本だと短いので、2本つないで使ってます。問題無く使えます。工具は必需品ですね!

対象商品:
61569428
2023-06-28
用途:
機械の製造
広瀬刃物店 様

他社製品との接続も可能で、緩み、漏れも無く大変リーズナブルです。

対象商品:
61569419
2024-02-13
用途:
弊社の機械の治具の掃除に

専用工具にて組立てが、出来るが、冬場によく欠ける事が有り
もう少し柔らかい素材で製作できないかな?

1人が参考にしています
対象商品:
61569419
2023-08-09
用途:
機械クーラント
その他業種

既存のクーラントホースのつぎ足しのために探して購入しました。

対象商品:
61569419
2021-10-06
用途:
工作機械補修用

品質に問題なく、安価に購入出来て満足しております。
また必要になれば利用したいと思います。

対象商品:
61569419
2021-07-21
用途:
ワークへのエアブロー

作りがしっかりしています。なので、組み立ては専用の工具を買った方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする