曜日別特売
EA611GN-106【ワケあり】 3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット エスコ 61570085

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード61570085品番EA611GN-106【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)アウトレット
¥1,224399
両頭機能片頭全長(mm)89先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA611GN-106本数1対辺寸法(inch)3/16商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: バイクBUELL XBのアイドリング調整用

BUELL XB 2007年モデルまではアイドリング調整が自動じゃないので自分で調整が必要。手で回しづらいところにあり角度も微妙なのでボールポイントの3/16のHEXレンチを探していました。L字の安いレンチでも用は足りるのですが本品訳ありで安かったので購入しました刻印見るとWeraと書いてありました!!ビットなのでハンドルも別途購入必要ですが(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする