画像準備中

H-212SG用ホース

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61571214 品番PH-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

米式バルブ対応
クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き

用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホース ブラック 質量(g)82 ホース長さ(mm)565 適合タイヤバルブ英式・米式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61571214
2022-03-07
用途:
空気入れホース交換
株式会社吉沢工芸 様 (製造業)

問題なく交換できました。
布のような保護カバーがなく、ゴム剥き出しなので寿命が気になるところです。

対象商品:
61571214
2021-10-27
用途:
手押し空気入れのホース交換
製造業

他のサイトで情報を集めて使えると確信してから発注。

デフォルトで米式、洗濯ばさみのようなアタッチメントで英式に対応
色はほぼ全て黒色。

100鈞の空気入れにこれの短い物が付いていたりします。
品質は価格なりですが、丁寧に使えばそれなりに持ちそう。
ホースはむき出しでメッシュなし 柔らかくしなやか。
コンプレッサーに使うポリウレタンチューブよりだいぶ柔らかい。


monotaro.com/g/01250006/
(↑PALMYスチールポンプ)
のような昔からある手押し空気入れのホースとして代用。
メーカーは違いますが適合しました。
ネジ内径が10.5mmであれば使えるはずです。

ホースを外すと空気入れ側に逆流防止のコマが入っているので
無くさないように気をつけましょう。

因みにいかにも新型な手押し空気入れや、足踏み式の空気入れには使えません。
ネジ径・ピッチ、ホース長など別物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする