RIDEA
RIDEAの 自転車ブレーキ関連
RIDEAの ブレーキ/ブレーキシュー
RIDEAの 自転車用ブレーキ
C-Brake Calipers(Brompton) SUSボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61571467
品番
BCBS
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
アルミボディ (CNC)
デュアルピボット
ステンレスボルト採用
Brompton用
フェンダー装着車対応
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー (BSR-21FTi) 付属
付属品
ブレーキシュー(BSR-21FTi)
材質
ボディ:アルミニウム、ボルト:ステンレス
色
ブラック
質量(g)
285(フロント・リアセット)
前後区分
フロント用・リア用