曜日別特売

電動スライダ EASシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード61573173品番EAS4LX-D050-ARAA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥111,900
テーブルタイプXタイプ入力電源(V)単相100-115ケーブル長(m)3駆動方式ボールねじ押し当て力(N)100シリーズEAS4ストローク(mm)500リード(mm)12モータータイプ片軸シャフト適合モーターARシリーズ繰返し精度(mm)±0.02平行度(mm)(走り)0.03移動量(mm)(最小)0.01許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3最大可搬質量(水平)(kg)15最大可搬質量(垂直)(kg)-推力(N)70保持力(N)70最高速度(mm/s)800ドライバ種類パルス列入力モーター取付方向左折返しセンサレールセンサレール付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61573173EAS4LX-D050-ARAA-355991898EZSM4LD050ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
68,980
税込75,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする