GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用 20インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
61574206
品番
RW-3S20AL-R191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シマノ製内装3段ハブ
ローラーブレーキ仕様
アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm)
ダブルウォール(2層)構造
英/米バルブ仕様
スポーク#12(ステンレス)
材質
リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色
ブラック
サイズ
H/E 20インチ
軸長(mm)
191.8
規格
H/E
適合タイヤサイズ
20(406)×1.50〜2.00まで
前後区分
後輪
注意
※タイヤ・チューブなし