画像準備中

SYLVAN ROAD NEXT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 61574373 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。
トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。
クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。
交換可能なネジ止め側板。

ブラック 用途ロード、ツーリング、街乗り 仕様踏み面:片面、ベアリング:トリプルシールド、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)330 踏面幅(mm)横99×前後61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする