シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
元々のガススプリングは1本でしたが、本製品1本では反力が不足で2本並列で使いました。エンド金具付きでそのまま利用出来ました。ロッドエンドの締め付けのためにシャフトに2面幅かローレット加工が少しされているとさらに良いと思います。
ゴミストッカーな蓋の開閉に利用していますが、作りがしっかりしていて使いやすいです。