曜日別特売
A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274

 

A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274
A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274
A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274
A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274
A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274
A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274
A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274
A-77107 三枚刃 スライサー アーネスト 61575274

三枚刃 スライサー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61575274品番A-77107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。
抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。
手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。
オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。

用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。付属品安全ホルダー材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼質量(kg)0.18ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61575274
2026-02-23
用途: キャベツの千切り用に
その他業種

キャベツの千切り用に購入しましたが使いやすくてきゅうりの薄切りと白菜の千切りを作る時も使っています。
玉ねぎのスライスも上手く切れるか試したいですね。
付属品に安全ホルダーが付いてるので安全ホルダーを使うと指を怪我せず安心です。

対象商品 : 61575274
2025-12-12
用途: 野菜の千切りキャベツ&キュウリ
お食事処潮から豚ぼ飲食業

自動千切り機もあるけど、なんでも素早く、千切りできるので、予備として購入しました!必需品です。
あまりにも早いので、怪我だけ注意しましょう。

対象商品 : 61575274
2024-10-26
用途: 調理

今まで買った調理用品の中でダントツの満足度です、何種類もスライサーを試しましたがどれも納得いかなかったのですがこれを使うと素早く確実に凄く細いキャベツの千切りが出来ます、面倒くさかった千切りが全く苦にならなくなったので個人的に廃盤になったら困る商品No1です

対象商品 : 61575274
2024-02-24
用途: キャベツ千切りや蕪の千枚漬け
医療・福祉・介護関連業

キャベツ千切りに使用したところ切れる、切れる細くてフワフワの千切りキャベツがすぐに山の様!主人もこれなら量が多くても沢山食べられる、とご満悦。
満足できる買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 61575274
2023-06-11
用途: うなぎとかにの専門店の厨房にて使用。
花ぶき飲食業

根ショウガやゴボウのスライスがスムーズで重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 61575274
2022-11-14
用途: 調理時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても切れ味がいい。
とてもお勧めできる商品です。
具体的な活用法があるともっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 61575274
2022-07-13
用途: キャベツの千切り
その他業種

メッチャ使い易くて大満足です!以前TVで紹介され話題になったスライサーを購入したのですが、とても難しくTVでやっていたようには絶対にできませんでした。しかしこの商品は嫁さんでも初めて使って見事に美しい千切りができました。看板に偽り無しの商品です。買ってよかったと夫婦共々大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする